!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, ¼"-20 THREAD, 11/16 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, BOTTOMING, H3

STRAIGHT FLUTE TAP, ¼"-20 THREAD, 11/16 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, BOTTOMING, H3

OSG

STRAIGHT FLUTE TAP, ¼"-20 THREAD, 11/16 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, BOTTOMING, H3 close
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
STRAIGHT FLUTE TAP, ¼"-20 THREAD, 11/16 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, BOTTOMING, H3

STRAIGHT FLUTE TAP, ¼"-20 THREAD, 11/16 IN THREAD L, 2½ IN LENGTH, BOTTOMING, H3

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.88 / each
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
  • N° article OSG1120201
  • N° de modèle du manufacturier 1120201
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

This hand tap is made of high speed steel and has a 0.255 inch diameter, 1.3190 inch long shank. It is for use with aluminum, brass, bronze, cast iron, copper, steel, and meets ANSI standards. This 101 series hand tap has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 2½ inch length. Plus it has four flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemHand Tap
  • Thread StandardUNC
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length1 in
  • 75% Thread Drill Size#7
  • Thread DirectionRight Hand
  • Tap Shank StandardANSI
  • 65% Thread Drill Size#5
  • Extended NeckYes
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel
  • Series101
  • Shank Length1.3190 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsANSI
  • Tap StyleStraight Flute
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size 1/4"-20
  • Tap Chamfer Bottoming
  • Tap Finish Black Oxide
  • Overall Length 2 1/2 in
  • Thread Limit H3
  • Number of Flutes 4
  • 55% Thread Drill Size #3
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Fractional Inch
  • Primary Material Application ISO Code K, N, P
  • Shank Dia. 0.255 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 0.1900 in
  • Tap Grouping Tap
  • Threads per Inch 20 TPI
  • Pays d’origine Brazil (sous réserve de modification)