!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARRÉ À LA MAIN,USAGE INTENSIF,AJUSTABLE,0 - 360 DEGRÉS,48 X 22 PO,LAME DE 2 X 1/4,AL EXTRUDÉ

CARRÉ À LA MAIN,USAGE INTENSIF,AJUSTABLE,0 - 360 DEGRÉS,48 X 22 PO,LAME DE 2 X 1/4,AL EXTRUDÉ

MARSHALLTOWN

CARRÉ À LA MAIN,USAGE INTENSIF,AJUSTABLE,0 - 360 DEGRÉS,48 X 22 PO,LAME DE 2 X 1/4,AL EXTRUDÉ close
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
CARRÉ À LA MAIN,USAGE INTENSIF,AJUSTABLE,0 - 360 DEGRÉS,48 X 22 PO,LAME DE 2 X 1/4,AL EXTRUDÉ

CARRÉ À LA MAIN,USAGE INTENSIF,AJUSTABLE,0 - 360 DEGRÉS,48 X 22 PO,LAME DE 2 X 1/4,AL EXTRUDÉ

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 101,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 203,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRH27A
  • N° de modèle du manufacturier 27A
  • N° de classification normalisée des produits et services 44111808
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Cette équerre réglable de 48 x 22 po est fabriquée en aluminium extrudé. Son équerre polyvalente s'ajuste de zéro à 360 degrés et peut être utilisée a/ des couteaux à ruban pour cloisons sèches, des couteaux à mastic et des marteaux pour cloisons sèches. Il est doté d'une lame robuste de 2 x 1/4.

Spécifications techniques

  • ArticleÉquerre réglable à main
  • Nb de pièces1
  • Comprend Carré