!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A BARIL COMM MANUELLE,55GAL, ROT

POMPE A BARIL COMM MANUELLE,55GAL, ROT

ACTION PUMP

POMPE A BARIL COMM MANUELLE,55GAL, ROT close
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
Nouvel article
POMPE A BARIL COMM MANUELLE,55GAL, ROT

POMPE A BARIL COMM MANUELLE,55GAL, ROT

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $447.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG794CD3
  • N° de modèle du manufacturier THPSTGRND
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Pour type de contenantBaril
  • ComprendAdaptateur de bouchon 2 po avec filets doubles
  • Comprend un becOui
  • Viscosité max.2 000 SUS
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • Produits chimiques compatiblesAcétone, Adblue, Benzène, DEF, Diesel, Kérosène, Huile légère (Jusqu'à SAE 40) Etc, Naphta, Produits chimiques/solvants photographiques, Diluants, Urée
  • À utiliser avecLarge éventail de médias
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Matériau de pistonPTFE
  • Type d'action Rotatif
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Acier inoxydable 316
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Débit max. 20 oz par course
  • Compteur Non mesuré
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable 316, PTFE
  • Comprend un tube d'aspiration Non
  • Caractéristiques Les fils de liaison et de mise à la terre robustes empêchent les charges statiques dangereuses. Les fils sont fixés par contre-écrou et ont des pinces crocodiles robustes, corps de pompe fabriqué en acier inoxydable 316 avec piston en PTFE et joint d'étanchéité en PTFE qui le rend adapté à une utilisation avec une grande variété de supports, pompe comprenant un adaptateur de bonde de 2 po avec deux filetages pour une utilisation avec des tambours en métal et en plastique, pompe de levage verticale à auto-marquage avec résistance chimique exceptionnelle
  • Hauteur au-dessus du conteneur 12 po
  • Temp. de service min. 140 Degrees F
  • Amorçage automatique Oui
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)