!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE FUT COMM MANUELLE,30 GAL,A PISTON

POMPE FUT COMM MANUELLE,30 GAL,A PISTON

ACTION PUMP

POMPE FUT COMM MANUELLE,30 GAL,A PISTON close
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
Nouvel article
POMPE FUT COMM MANUELLE,30 GAL,A PISTON

POMPE FUT COMM MANUELLE,30 GAL,A PISTON

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG794CC2
  • N° de modèle du manufacturier EZ30BLU
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Pour taille de contenant30 gal
  • Longueur de tuyau30 po
  • Comprend un becNon
  • Viscosité max.20 000 SUS
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Organisme de conformitéConforme aux normes de la FDA
  • Qualité alimentaireOui
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge5/8 po
  • Température de fluide max.120 Degrees F
  • Pression de tête maximale0,43 lb/po²
  • Type d'action À piston
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Débit max. 5 gal par course
  • Compteur Non mesuré
  • Matériaux mouillés Polyéthylène, polypropylène
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Comprend un tube d'aspiration Non
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Charge max. (pompes) 1 pi