!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP54, 18 AWG

LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP54, 18 AWG

BAYCO

LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP54, 18 AWG close
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
LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP54, 18 AWG

LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP54, 18 AWG

BAYCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $164.81 / CHAQUE
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
  • N° article BYCSL2135
  • N° de modèle du manufacturier SL-2135
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Nombre de niveaux de luminosité2
  • Tension de fonctionnement120 V CA
  • Spécification des zones dangereusesAucune classification
  • ComprendLampe avec fil
  • Ampoule incluseOui
  • Indice IPIP54
  • Niveaux de luminosité600 lm, 1 200 lm
  • Calibre des fils du cordon18 AWG
  • CaractéristiquesConception de la structure octogonale, portatif, deux aimants intégrés
  • Matériau de boîtierPolymère d'ingénierie
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Indice de protection NEMA3
  • Nombre de fils de cordon2
  • Source d'alimentation Avec fil
  • Luminosité maximale 1 200 lm
  • Longueur de cordon d'alimentation 25 pi
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Longueur hors tout 16,75 po
  • Type de montage Crochet, aimant
  • Indice de rendu des couleurs 70
  • Comprend une sortie auxiliaire Non
  • Désignation du cordon SJT
  • Courant 1 A
  • Style de poignée Ergonomique
  • Durée de vie de lampe 50 000 h
  • Durée de la garantie du fabricant Limitée d'un an
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P
  • Normes cETLus