!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 18 AWG

LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 18 AWG

BAYCO

LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 18 AWG close
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
LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 18 AWG

LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 18 AWG

BAYCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 273,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BYCSL507
  • N° de modèle du manufacturier SL-507
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.97 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche
  • Technologie de la lumièreFluorescente
  • Luminosité maximale350 lm
  • Longueur de cordon d'alimentation6 pi
  • Couleur de boîtierJaune
  • Longueur hors tout12,4 po
  • Type de montageCrochet
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Comprend une sortie auxiliaireNon
  • Désignation du cordonSJT
  • Courant0,5 A
  • Style de poignéeErgonomique
  • Matériau de lentillePolypropylène
  • Indice de protection NEMA1
  • Nombre de fils de cordon2
  • NormescETLus
  • Source d'alimentation Avec fil
  • Puissance de l'ampoule 13 W
  • Nombre de niveaux de luminosité 1
  • Tension de fonctionnement 120 V CA
  • Spécification des zones dangereuses Aucune classification
  • Comprend Crochet
  • Ampoule incluse Oui
  • Indice IP IP10
  • Niveaux de luminosité 350 lm
  • Calibre des fils du cordon 18 AWG
  • Caractéristiques Ballast électronique, cordon exclusif à 90 degrés, double crochet à pointe en nylon, portable
  • Matériau de boîtier Polypropylène
  • Durée de la garantie du fabricant Limitée d'un an
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P
  • Numéro de pièce de l'ampoule de remplacement SL-103PDQ