!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 16 AWG

LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 16 AWG

BAYCO

LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 16 AWG close
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
LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 16 AWG

LAMPE PORT., JN, 120V CA, IP10, 16 AWG

BAYCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 370,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BYCSL425A
  • N° de modèle du manufacturier SL-425A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche
  • Technologie de la lumièreDépendant de l'ampoule
  • Nombre de niveaux de luminosité1
  • Tension de fonctionnement120 V CA
  • Spécification des zones dangereusesAucune classification
  • ComprendCrochet
  • Ampoule incluseNon
  • Comprend une sortie auxiliaireOui
  • Calibre des fils du cordon16 AWG
  • CaractéristiquesPrise de terre unique intégrée, cordon exclusif à 90 degrés, portable
  • Matériau de boîtierPolypropylène
  • Indice de protection NEMA1
  • Nombre de fils de cordon3
  • Source d'alimentation Avec fil
  • Puissance de l'ampoule 75 W
  • Longueur de cordon d'alimentation 25 pi
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Longueur hors tout 13 po
  • Type de montage Crochet
  • Indice IP IP10
  • Désignation du cordon SJT
  • Courant 12 A
  • Style de poignée Ergonomique
  • Durée de la garantie du fabricant Limitée d'un an
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P
  • Normes cETLus