!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL ROTAT ENTR AI304 1-1/4P

POMPE BARIL ROTAT ENTR AI304 1-1/4P

DAYTON

POMPE BARIL ROTAT ENTR AI304 1-1/4P close
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
POMPE BARIL ROTAT ENTR AI304 1-1/4P

POMPE BARIL ROTAT ENTR AI304 1-1/4P

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $711.65 / CHAQUE
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
  • N° article GGF38Y793
  • N° de modèle du manufacturier 38Y793
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril
  • Pour taille de contenant15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable 304
  • Comprend une buseBuse non comprise
  • Viscosité max.2,000 SSU
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable 304 SS, PTFE, PVDF
  • Matériau de l'adaptateurAcier inoxydable
  • À utiliser avecBarils de 5, 15, 30 et 55 gal
  • Charge max. (pompes)16 pi
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1-1/4 po
  • Type d'action Rotative
  • Pour type de contenant Seau, baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Tuyau de refoulement non compris
  • Comprend un bec Bec compris
  • Compteur Non
  • Longueur de tube d'aspiration 39"
  • Comprend un tube d'aspiration Tube d'aspiration compris
  • Caractéristiques Bonne résistance aux produits chimiques
  • Comprend un adaptateur de bonde Adaptateur de bonde compris
  • Matériau de joint PTFE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)