!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,10OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,10OZ PAR COURSE

ACTION PUMP

POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,10OZ PAR COURSE close
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
POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,10OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,10OZ PAR COURSE

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,172.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG49XY76
  • N° de modèle du manufacturier GASPROR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Type de raccord d'adaptateurFNPT
  • Pour taille de contenant15 gal
  • Longueur de tuyau60 po
  • ComprendCruche rouge de 15 gal, collier, tuyau d'évacuation, tube d'admission
  • Pression de sortie maximale10 lb/po2
  • CompteurNon
  • Matériau de becPolyéthylène
  • Matériau du tube d'aspirationPVC
  • Pour type de médiaAmmoniac, carburant diesel, éthylène glycol, essence, glycérine, huile hydraulique, kérosène, méthanol, bicarbonate de sodium
  • Produits chimiques compatiblesAmmoniac anhydre, carburant diesel, éthylène glycol, essence, glycérine, huiles hydrauliques (pétrole), kérosène, méthyle (méthanol), bicarbonate de sodium (10 %)
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • À utiliser avecProduits chimiques, carburant diesel, mazout, essence, produits pétroliers légers, acides doux, huile à moteur
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyéthylène
  • Matériau du tube de tuyauPolyéthylène
  • Charge max. (pompes)12 pi
  • Temp. de service min.35 Degrees F
  • Matériau de pistonRyton
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe1 po
  • Amorçage automatiqueOui
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration7/8 po
  • Type d'action Rotatif
  • Diamètre de la connexion de bonde 3 1/2 po
  • Pour type de contenant Seau
  • D.E. de tuyau 1 po
  • Débit max. 10 oz par coup
  • Viscosité max. 900 cps
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Longueur de tube d'aspiration 26 po
  • Matériaux mouillés PTFE, Ryton, acier inoxydable, Viton
  • Matériau de l'adaptateur Polyéthylène
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 3/4 po
  • Caractéristiques Auto-amorçage, livré avec un collier de serrage sur le tuyau de refoulement pour libérer les mains des utilisateurs, débit rapide et poids léger
  • Hauteur au-dessus du conteneur 14 po
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Pression de tête maximale 3 lb/po2
  • Produits chimiques non recommandés Acide chlorhydrique (100 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %)
  • Source d'alimentation Utilisation manuelle
  • Matériau de joint Viton
  • Taille de connexion du bec 1 1/64 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-1/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .