!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE BAR,TUY EVACUATION L 96 PO

PMPE BAR,TUY EVACUATION L 96 PO

DAYTON

PMPE BAR,TUY EVACUATION L 96 PO close
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
PMPE BAR,TUY EVACUATION L 96 PO

PMPE BAR,TUY EVACUATION L 96 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $370.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGF4VCR3
  • N° de modèle du manufacturier 4VCR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1646
  • Poids à l’expédition 22.66 lb

Spécifications techniques

  • Type d'actionRotative
  • Pour type de contenantSeau, baril
  • Matériau de boîtier (pompes)Fonte
  • Comprend une buseBuse comprise
  • CompteurNon
  • Type d'ensemble de pompeDébit non dosé avec arrêt manuel
  • Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration compris
  • Caractéristiques1. Conforme à la norme de l'industrie pour les pompes rotatives. Ce sont de loin les plus robustes, idéales pour une utilisation extérieure dans des conditions météorologiques difficiles 2. Construction massive en fonte, entièrement usinée, tolérance serrée près de 3. Les ailettes en graphite sont autolubrifiantes et
  • Charge max. (pompes)10 pi
  • Amorçage automatiqueOui
  • Pour taille de contenant 15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Longueur de tuyau 8 pi
  • Comprend un tuyau de refoulement Tuyau de refoulement compris
  • Viscosité max. 2,000 SSU
  • Opération de la buse Manuelle
  • Longueur de tube d'aspiration 18-3/16" to 34 1/2"
  • Matériau de l'adaptateur Fonte
  • Comprend un adaptateur de bonde Adaptateur de bonde compris
  • Matériau de joint Graphite
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)