!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,2.25 OZ/COUP

POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,2.25 OZ/COUP

DAYTON

POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,2.25 OZ/COUP close
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
POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,2.25 OZ/COUP

POMPE BARIL MANUELLE,PISTON,2.25 OZ/COUP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52JR54
  • N° de modèle du manufacturier 52JR54
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Diamètre de la connexion de bonde2-11/16 po
  • Pour type de contenantSeau
  • Matériau de boîtier (pompes)Nylon
  • Comprend un tuyau de refoulementTuyau de refoulement compris
  • Débit max.2,25 oz par coup
  • CompteurNon
  • Type d'ensemble de pompeDébit non dosé avec arrêt manuel
  • Matériau du tube d'aspirationAcier
  • Organisme de conformitéAucun
  • Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration compris
  • Produits chimiques compatiblesAntigel (liquide de refroidissement), liquide de transmission automatique, carburant diesel, huile moteur
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge1/2 po
  • À utiliser avecConteneur 5 gal
  • Comprend un adaptateur de bondeAdaptateur de bonde compris
  • Charge max. (pompes)4 pi
  • Matériau de pistonAluminium
  • Amorçage automatiqueOui
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1 po
  • Type d'action Piston
  • Pour taille de contenant 5 gal
  • Longueur de tuyau 48 po
  • Comprend Tuyau et bec de décharge incorporés dans un fil métallique
  • Comprend une buse Buse comprise
  • Viscosité max. 2 000 SSU
  • Opération de la buse Manuelle
  • Longueur de tube d'aspiration 13,2031 po
  • Matériaux mouillés Aluminium, nylon, polyéthylène, polypropylène, PVC, acier, élastomère fluorocarboné
  • Pour type de média Antigel, liquide de transmission automatique, carburant diesel, huile moteur
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 1/4 po
  • Caractéristiques Conçu pour un fonctionnement sans problème en course descendante avec une décharge de produit lorsque l'on pousse la poignée vers le bas, la conception ergonomique de la poignée en D facilite le fonctionnement et réduit la fatigue, réduit les contraintes d'arrachement sur la bonde de la pompe, le tube d'aspiration en acier haute résistance avec la pompe H
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Produits chimiques non recommandés DEF, eau désionisée, carburant diesel, éthyle (éthanol), engrais, eau douce, fongicides, kérosène, graisse de lithium, méthyléthylcétone (MEK), eau salée, hypochlorite de sodium/blanchiment (jusqu'à 20 %)
  • Source d'alimentation Actionnée à la main
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 15/16 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)