!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAND CRANK HOSE REEL: 50 FT (⅜ IN I.D.), 10 ½ IN L X 16¾ IN W X 11½ IN H, BRASS

HAND CRANK HOSE REEL: 50 FT (⅜ IN I.D.), 10 ½ IN L X 16¾ IN W X 11½ IN H, BRASS

REELCRAFT

HAND CRANK HOSE REEL: 50 FT (⅜ IN I.D.), 10 ½ IN L X 16¾ IN W X 11½ IN H, BRASS close
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
HAND CRANK HOSE REEL: 50 FT (⅜ IN I.D.), 10 ½ IN L X 16¾ IN W X 11½ IN H, BRASS

HAND CRANK HOSE REEL: 50 FT (⅜ IN I.D.), 10 ½ IN L X 16¾ IN W X 11½ IN H, BRASS

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $383.79 / each
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
  • N° article RLCCU6050LN
  • N° de modèle du manufacturier CU6050LN
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1594
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty manual reel is a ruggedly constructed hose reel with large storage capacity. All bolted unitized construction with no welds to fatigue. Reel frame, spool, and drum are heavy gauge steel with red powder coat finish.

Spécifications techniques

  • ItemHand Crank Hose Reel
  • Hose Capacity50 ft (3/8 in ID)
  • Overall Height11 1/2 in
  • Overall Width16 3/4 in
  • Reel FinishPowder Coated
  • EnclosedNot Enclosed
  • Mounting LocationBench, Floor, Truck, Wall
  • Includes GooseneckGooseneck Not Included
  • Swivel MaterialBrass
  • Swivel Outlet Size3/8 in
  • Swivel Outlet TypeNPT
  • Swivel Inlet Size3/8 in
  • Swivel Inlet TypeNPT
  • Seal MaterialNitrile
  • FeaturesDesigned For Lighter-Duty Applications That Require Longer Lengths of Low Pressure Air Hose
  • Mount Base Height3 3/8 in
  • Base Motion TypeStationary
  • Mounting Hole Center to Center Height2 in
  • Maximum Operating Temperature150 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Reel Diameter4 in
  • Latch TypeSpring Loaded
  • For Dual HoseNot For Dual Hose
  • Hose Reel Primary Application Air, Garden, Pre-Rinse, Washdown, Water
  • Maximum Operating Pressure 300 psi
  • Overall Length 10 1/2 in
  • Reel Material Steel
  • Drive Type Hand Crank
  • Includes Hose Hose Not Included
  • Reel Colour Black
  • Hose Reel Type Free Standing Hose Reel, Vehicle Mount Hose Reel, Wall Mount Hose Reel
  • Swivel Outlet Gender Female
  • Swivel Outlet Thread Size 1/2"-14
  • Swivel Inlet Gender Female
  • Swivel Inlet Thread Size 1/2"-14
  • Includes Instructions
  • Fasteners Included Fasteners Not Included
  • Handle Length 4 7/8 in
  • Mount Base Width 9 3/8 in
  • Mounting Hole Center to Center Width 6 5/8 in
  • Mount Hole Diameter 3/8 in
  • Number of Mount Holes 4
  • Reel Width 4 in
  • Weight 12 lb
  • Bearing Construction Permanently Lubricated
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche