!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE

TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE

REELCRAFT

TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE close
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
TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE

TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $571.79 / CHAQUE
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
  • N° article RLCCT6050HN
  • N° de modèle du manufacturier CT6050HN
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1595
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau50 pi (3/8 po DI)
  • Hauteur hors tout15 5/8 po
  • Largeur hors tout15 1/2 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montageBanc, plancher, camion, mur
  • Col de cygne inclusCol de cygne non inclus
  • Matériau de pivotLaiton
  • Taille de la sorte pivotante3/8 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante1/2 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Matériau de jointNitrile
  • CaractéristiquesConçu pour les applications plus légères qui nécessitent de plus longues longueurs de tuyau à air basse pression
  • Hauteur de la base du support4 1/4 po
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage3 1/2 po
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Diamètre du dévidoir6 po
  • Type de verrouÀ ressort
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Application primaire du dévidoir Air, jardin, prérinçage, lavage, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 13 1/4 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Noir
  • Type de dévidoir Dévidoir de tuyau autonome, dévidoir de tuyau pour véhicule, dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 3/8 po-18
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 1/2 po-14
  • Comprend Instructions
  • Pièces de fixation incluses Fixations non incluses
  • Longueur de manche/poignée 3 1/8 po
  • Largeur de la base du support 4 1/4 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 3 1/2 po
  • Diamètre du trou de montage 7/16 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Largeur de dévidoir 4 po
  • Poids 13 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés en permanence