!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANIVELLE DEVIDOIR,325 PI,1/2 PO DI,RG

MANIVELLE DEVIDOIR,325 PI,1/2 PO DI,RG

REELCRAFT

MANIVELLE DEVIDOIR,325 PI,1/2 PO DI,RG close
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
MANIVELLE DEVIDOIR,325 PI,1/2 PO DI,RG

MANIVELLE DEVIDOIR,325 PI,1/2 PO DI,RG

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $782.72 / CHAQUE
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
  • N° article RLCCA32118L
  • N° de modèle du manufacturier CA32118 L
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 51.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau325 pi (diamètre intérieur 1/2 po)
  • Hauteur hors tout20 1/4 po
  • Largeur hors tout31 3/4 po
  • Finition du dévidoirRecouvert de poudre
  • FerméNon
  • Couleur de dévidoirRouge
  • Type de dévidoirEnrouleur de tuyau sur pied, enrouleur de tuyau monté sur véhicule, enrouleur de tuyau monté sur mur
  • Sexe de la sortie pivotanteMâle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante1/2 po-14
  • Sexe de l'entrée pivotanteFemelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante1/2 po-14
  • ComprendDirectives
  • CaractéristiquesConstruction robuste et boulonnée
  • Hauteur de la base du support12-5/8 po
  • Type de mouvement de baseStationnaire
  • Hauteur centre à centre du trou de montage9 po
  • Températures de service max.210 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Diamètre du dévidoir6-3/8 po
  • Type de verrouVerrouillable
  • Pour tuyau doubleNon
  • Application primaire du dévidoir Air, jardin, pré-rinçage, lavage, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 17 3/4 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Position de montage Banc, plancher, camion, mur
  • Col de cygne inclus Oui
  • Matériau de pivot Acier nickelé
  • Taille de la sorte pivotante 1/2 po
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de l'entrée pivotante 1/2 po
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Matériau de joint Nitrile
  • Longueur de manche/poignée 3-3/4 po
  • Largeur de la base du support 21 3/4 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 21 3/4 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Largeur de dévidoir 18 po
  • Poids 51 lb
  • Construction des roulements Lubrifié en permanence
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)