!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR EN ACIER INOXYDABLE 250

ENROULEUR EN ACIER INOXYDABLE 250

APPROVED VENDOR

ENROULEUR EN ACIER INOXYDABLE 250 close
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
ENROULEUR EN ACIER INOXYDABLE 250

ENROULEUR EN ACIER INOXYDABLE 250

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,312.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5RCC7
  • N° de modèle du manufacturier AR151
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau250 pi (3/8 po DI)
  • Hauteur hors tout18 po
  • Largeur hors tout18 po
  • Type d'entraînementManivelle
  • Tuyau inclusTuyau non inclus
  • Col de cygne inclusCol de cygne inclus
  • Matériau de pivotAcier inoxydable
  • Taille de la sorte pivotante3/8 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante3/8 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Matériau de jointNitrile
  • CaractéristiquesConstruction en acier inoxydable
  • Hauteur de la base du support7 po
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage6 po
  • Températures de service max.400 degrés F
  • Température minimale de service35 degrés F
  • Diamètre du dévidoir6 po
  • Type de verrouVerrouillable, chargement à ressort
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Application primaire du dévidoir Nettoyeur haute pression
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 18 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Fermé Non fermé
  • Couleur de dévidoir Argent
  • Type de dévidoir Dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 3/8 po
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 3/8 po
  • Comprend Support de montage
  • Pièces de fixation incluses Fixations non incluses
  • Longueur de manche/poignée 6 po
  • Largeur de la base du support 12 3/4 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 11 po
  • Diamètre du trou de montage 3/8 po
  • Nombre de trous de montage 8
  • Largeur de dévidoir 12 po
  • Poids 28 lb
  • Construction des roulements Aiguille double