!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE close
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
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $632.52 / CHAQUE
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
  • N° article CXR1123-150CM
  • N° de modèle du manufacturier 1123-150CM
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1588
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir
  • Longueur hors tout13 po
  • Matériau de dévidoirAcier
  • Type d'entraînementManivelle
  • Couleur de dévidoirBleu
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Matériau de jointNitrile
  • Construction des roulementsRoulements de précision lubrifiés
  • Hauteur hors tout 13-3/4 po
  • Largeur hors tout 22-7/8 po
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Position de montage Plancher, plafond, mur, véhicule
  • Matériau de pivot Usiné à partir de laiton massif
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)