!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE close
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
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $584.27 / CHAQUE
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
  • N° article CXR1123-150
  • N° de modèle du manufacturier 1123-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau150 pi (3/8 po DI)
  • Hauteur hors tout13 po
  • Largeur hors tout14 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montagePlafond, plancher, camion, mur
  • Col de cygne inclusCol de cygne non inclus
  • Matériau de pivotLaiton
  • Taille de la sorte pivotante3/8 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante3/8 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Pièces de fixation inclusesFixations non incluses
  • Longueur de manche/poignée3 1/2 po
  • Largeur de la base du support14 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage10 po
  • Diamètre du trou de montage7/16 po
  • Nombre de trous de montage4
  • Largeur de dévidoir12 1/2 po
  • Poids21 lb
  • Construction des roulementsEPDM
  • Application primaire du dévidoir Air, transfert de fluide chimique, lutte antiparasitaire, nettoyeur haute pression, opération de pulvérisation, lavage, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 4 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 12 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Bleu
  • Type de dévidoir Dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 3/8 po
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 3/8 po
  • Matériau de joint Nitrile
  • Caractéristiques Conception de cadre en "U", frein à tension réglable, disques à rotation CNC, construction en acier robuste, léger
  • Hauteur de la base du support 6 po
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage 3 po
  • Températures de service max. 225 degrés F
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Diamètre du dévidoir 5 1/2 po
  • Normes CE
  • Pour tuyau double Pas pour tuyau double