!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR CABLE 1POX150PI 3000PSI

ENROULEUR CABLE 1POX150PI 3000PSI

REELCRAFT

ENROULEUR CABLE 1POX150PI 3000PSI close
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
ENROULEUR CABLE 1POX150PI 3000PSI

ENROULEUR CABLE 1POX150PI 3000PSI

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,813.31 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RLCHC1200-23-18-1
  • N° de modèle du manufacturier HC1200-23-18 1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1594
  • Poids à l’expédition 104.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau150 pi (1 po DI)
  • Hauteur hors tout25 1/8 po
  • Largeur hors tout34 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montageBanc, plancher, camion, mur
  • Col de cygne inclusCol de cygne inclus
  • Matériau de pivotAcier nickelé
  • Taille de la sorte pivotante1 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante1 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Matériau de jointTFE/P
  • CaractéristiquesConstruction robuste et boulonnée
  • Hauteur de la base du support15 3/8 po
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage9 po
  • Températures de service max.225 degrés F
  • Température minimale de service32 degrés F
  • Diamètre du dévidoir11 1/4 po
  • Type de verrouÀ ressort
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Application primaire du dévidoir Air, diesel, jardin, essence, huile hydraulique, huile, prérinçage, nettoyeur haute pression, lavage, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 23 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Rouge
  • Type de dévidoir Dévidoir de tuyau autonome, dévidoir de tuyau pour véhicule, dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 1 po-11 1/2
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 1 po-11 1/2
  • Comprend Instructions
  • Pièces de fixation incluses Fixations non incluses
  • Longueur de manche/poignée 3 3/4 po
  • Largeur de la base du support 23 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 21 1/2 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Largeur de dévidoir 18 po
  • Poids 104 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés en permanence