!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR,DIA INT 1PO X 105FI,3000 LB/PO2

DEVIDOIR,DIA INT 1PO X 105FI,3000 LB/PO2

REELCRAFT

DEVIDOIR,DIA INT 1PO X 105FI,3000 LB/PO2 close
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
DEVIDOIR,DIA INT 1PO X 105FI,3000 LB/PO2

DEVIDOIR,DIA INT 1PO X 105FI,3000 LB/PO2

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,565.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4JNA1
  • N° de modèle du manufacturier HC1200-19-18 1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # 1594
  • Poids à l’expédition 92.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau105 pi (1 po DI)
  • Hauteur hors tout21 po
  • Largeur hors tout34 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montageBanc, plancher, camion, mur
  • Col de cygne inclusCol de cygne inclus
  • Matériau de pivotAcier nickelé
  • Taille de la sorte pivotante1 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante1 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Matériau de jointTFE/P
  • CaractéristiquesConstruction robuste et boulonnée
  • Hauteur de la base du support14 po
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage9 po
  • Températures de service max.225 degrés F
  • Température minimale de service32 degrés F
  • Diamètre du dévidoir8 po
  • Type de verrouÀ ressort
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Application primaire du dévidoir Air, diesel, jardin, essence, huile hydraulique, huile, prérinçage, nettoyeur haute pression, lavage, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 19 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Rouge
  • Type de dévidoir Dévidoir de tuyau autonome, dévidoir de tuyau pour véhicule, dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 1 po-11 1/2
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 1 po-11 1/2
  • Comprend Instructions
  • Pièces de fixation incluses Fixations non incluses
  • Longueur de manche/poignée 3 3/4 po
  • Largeur de la base du support 23 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 21 1/2 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Largeur de dévidoir 18 po
  • Poids 50 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés en permanence
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .