!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR A BOYAU 1/4X200 3/8X140 1/

DEVIDOIR A BOYAU 1/4X200 3/8X140 1/

REELCRAFT

DEVIDOIR A BOYAU 1/4X200 3/8X140 1/ close
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
DEVIDOIR A BOYAU 1/4X200 3/8X140 1/

DEVIDOIR A BOYAU 1/4X200 3/8X140 1/

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $813.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RLCCA38106M
  • N° de modèle du manufacturier CA38106M
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1595
  • Poids à l’expédition 40.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine
  • Longueur hors tout17-3/4 po
  • Matériau de dévidoirAcier
  • Type d'entraînementManivelle à main
  • Couleur de dévidoirRouge
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Matériau de jointAflas
  • Construction des roulementsLubrifiés de façon permanente
  • Hauteur hors tout 20-1/4 po
  • Largeur hors tout 19 po
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Position de montage Plancher, mur, établi, camion
  • Matériau de pivot Acier inoxydable
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Températures de service max. 400 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)