!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE close
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
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $560.52 / CHAQUE
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
  • N° article CXRSM12-3-100
  • N° de modèle du manufacturier SM12-3-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1594
  • Poids à l’expédition 16.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau100 pi (3/8 po DI)
  • Hauteur hors tout13 1/2 po
  • Largeur hors tout19 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montagePlancher, camion, mur
  • Col de cygne inclusCol de cygne non inclus
  • Matériau de pivotLaiton
  • Taille de la sorte pivotante3/8 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante3/8 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Pièces de fixation inclusesFixations non incluses
  • Longueur de manche/poignée3 1/2 po
  • Largeur de la base du support10 1/4 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage3 po
  • Températures de service max.225 degrés F
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Diamètre du dévidoir5 1/2 po
  • NormesCE
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Application primaire du dévidoir Air, transfert de fluide chimique, lutte antiparasitaire, nettoyeur haute pression, opération de pulvérisation, lavage, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 4 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 12 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Noir
  • Type de dévidoir Dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 3/8 po
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 3/8 po
  • Matériau de joint FKM
  • Caractéristiques Frein à tension réglable, disques à rotation CNC, barre de contrôle, conçu pour un montage pivotant (vendu séparément), construction de cadre
  • Hauteur de la base du support 4 po
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Nombre de trous de montage 8
  • Largeur de dévidoir 8 po
  • Poids 15 lb
  • Construction des roulements EPDM