!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE close
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
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,532.12 / CHAQUE
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
  • N° article CXR117-5-100SS
  • N° de modèle du manufacturier 117-5-100SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1594
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine
  • Longueur hors tout17 po
  • Matériau de dévidoirAcier inoxydable
  • Type d'entraînementManivelle à main
  • Couleur de dévidoirArgent
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Matériau de jointNitrile
  • Construction des roulementsRoulements de précision lubrifiés
  • Hauteur hors tout 18 po
  • Largeur hors tout 23-1/4 po
  • Finition du dévidoir Électropoli
  • Position de montage Plancher, plafond, mur, véhicule
  • Matériau de pivot Acier inoxydable
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Températures de service max. 250 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)