!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE

TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE

REELCRAFT

TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE

TREUIL A MANIVELLE 3/8X50 NETTOYAGE

REELCRAFT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $538.13 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # RLCCU8100LN
  • Mfr. Model # CU8100LN
  • UNSPSC # 40142022
  • CATALOGUE PAGE # 1594
  • Shipping Weight 20.26 lbs

Technical Specs

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau100 pi (1/2 po DI)
  • Hauteur hors tout14 3/8 po
  • Largeur hors tout20 7/8 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montageBanc, plancher, camion, mur
  • Col de cygne inclusCol de cygne non inclus
  • Matériau de pivotLaiton
  • Taille de la sorte pivotante1/2 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante1/2 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Matériau de jointNitrile
  • CaractéristiquesConçu pour les applications plus légères qui nécessitent de plus longues longueurs de tuyau à air basse pression
  • Hauteur de la base du support4 po
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage2 3/8 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Diamètre du dévidoir6 po
  • Type de verrouÀ ressort
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Application primaire du dévidoir Air, jardin, prérinçage, lavage, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Longueur hors tout 20 7/8 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Noir
  • Type de dévidoir Dévidoir de tuyau autonome, dévidoir de tuyau pour véhicule, dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Mâle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 1/2 po-14
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 1/2 po-14
  • Comprend Instructions
  • Pièces de fixation incluses Fixations non incluses
  • Longueur de manche/poignée 4 7/8 po
  • Largeur de la base du support 13 1/4 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 10 1/4 po
  • Diamètre du trou de montage 3/8 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Largeur de dévidoir 8 po
  • Poids 20 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés en permanence
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list