!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS À MAIN,12 63/64 X 1 37/64 X 4 21/64 X 1 37/64 PO,GARN 2 PO,POLYPR

BRS À MAIN,12 63/64 X 1 37/64 X 4 21/64 X 1 37/64 PO,GARN 2 PO,POLYPR

VIKAN

BRS À MAIN,12 63/64 X 1 37/64 X 4 21/64 X 1 37/64 PO,GARN 2 PO,POLYPR close
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
BRS À MAIN,12 63/64 X 1 37/64 X 4 21/64 X 1 37/64 PO,GARN 2 PO,POLYPR

BRS À MAIN,12 63/64 X 1 37/64 X 4 21/64 X 1 37/64 PO,GARN 2 PO,POLYPR

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 86,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RMC450252
  • N° de modèle du manufacturier 450252
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à main est destinée à être utilisée avec les outils de nettoyage de la gamme Vikan Transport Line. Elle est en polypropylène et mesure 12 63/64 x 1 27/64 x 4 21/64 pouces avec une longueur de garniture de deux pouces et une épaisseur de 1 37/64 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse à main
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)