!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASSE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,6 LBS,NR,32 PO,AC FOR ET TREMPÉ

MASSE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,6 LBS,NR,32 PO,AC FOR ET TREMPÉ

GARANT

MASSE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,6 LBS,NR,32 PO,AC FOR ET TREMPÉ close
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
MASSE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,6 LBS,NR,32 PO,AC FOR ET TREMPÉ

MASSE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,6 LBS,NR,32 PO,AC FOR ET TREMPÉ

GARANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.29 / CHAQUE
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
  • N° article GARD40304
  • N° de modèle du manufacturier D40304
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111615
  • PAGE DU CATALOGUE # 354
  • Poids à l’expédition 7.06 lb

Informations sur le produit

Ce marteau à double face a une tête noire et présente une conception pour une grande force de frappe. Sa tête en laiton pèse six livres et le manche en hickory mesure 32 po. Sa tête est en acier forgé et trempé sur deux faces.

Spécifications techniques

  • ArticleMasse
  • Poids de tête6 lb
  • CaractéristiquesConçu pour une grande force de frappe avec un minimum de mouvement
  • Matériau de tête Acier trempé et forgé double face
  • Longueur hors tout 31 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)