!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASSE,HEXAGONE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,10 LBS,36 PO,HICKORY,LAITON

MASSE,HEXAGONE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,10 LBS,36 PO,HICKORY,LAITON

GARANT

MASSE,HEXAGONE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,10 LBS,36 PO,HICKORY,LAITON close
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
MASSE,HEXAGONE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,10 LBS,36 PO,HICKORY,LAITON

MASSE,HEXAGONE,DOUBLE FACE,GRANDE FORCE DE FRAPPE,10 LBS,36 PO,HICKORY,LAITON

GARANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $389.02 / CHAQUE
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
  • N° article GARD4050NS
  • N° de modèle du manufacturier D4050NS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111615
  • PAGE DU CATALOGUE # 386
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

Ce marteau à double face est conçu pour une grande force de frappe a/un mouvement restreint. Sa tête en laiton pèse 10 livres et le manche en hickory mesure 36 po.

Spécifications techniques

  • ArticleMasse
  • Matériau de têteLaiton recto verso
  • Longueur hors tout36 po
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Poids de tête 10 lb
  • Caractéristiques Conçu pour une grande force de frappe avec un minimum de mouvement
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)