!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS MARTEAUX,LAITON,RONDE,POIGNEE NERV

ENS MARTEAUX,LAITON,RONDE,POIGNEE NERV

PROTO

ENS MARTEAUX,LAITON,RONDE,POIGNEE NERV close
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
ENS MARTEAUX,LAITON,RONDE,POIGNEE NERV

ENS MARTEAUX,LAITON,RONDE,POIGNEE NERV

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $963.61 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ14300KV
  • N° de modèle du manufacturier J14300KV
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de marteau
  • Marteaux inclusMarteau en laiton de 1,5 lb, marteau en laiton de 2,6 lb, marteau en laiton de 3,8 lb
  • Diamètre de face1-1/2 po, 1-3/4 po, 2 po
  • Poids de tête1-1/2 lb, 3 lb, 4 lb
  • Style serrage (po)Nervuré
  • Longueur hors tout14 po, 15 po
  • Conforme FMENon
  • Manche/poignée remplaçableNon
  • Type de jeu de marteaux Ensemble de marteau en laiton
  • Matériau de tête Laiton
  • Forme de la face Rond
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre
  • Marteau à percussion Non
  • Type de contenant Plateau en mousse
  • Fixable sur longe Non
  • Caractéristiques Personnalisez les tiroirs de rangement avec plusieurs ensembles modulaires moussés, la mousse de polyéthylène réticulée de haute qualité aide à résister aux produits chimiques et autres solvants industriels, les couches de mousse épaisses permettent aux outils de rester bien en place dans le tiroir tout en offrant une certaine flexibilité pour faciliter l'accès aux outils.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)