!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU, PANNE DROITE, 14 OZ, 13 1/2 LO

MARTEAU, PANNE DROITE, 14 OZ, 13 1/2 LO

STANLEY

MARTEAU, PANNE DROITE, 14 OZ, 13 1/2 LO close
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
MARTEAU, PANNE DROITE, 14 OZ, 13 1/2 LO

MARTEAU, PANNE DROITE, 14 OZ, 13 1/2 LO

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 86,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 347,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDFMHT51303
  • N° de modèle du manufacturier FMHT51303
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau à panne droite
  • Matériau de têteAcier
  • Style serrage (po)Texturé
  • Longueur hors tout14 po
  • Comprend un porte-clouNon
  • CaractéristiquesPoignée de conception ergonomique, équilibrée avec précision
  • Marteau à percussionNon
  • Manche/poignée remplaçableNon
  • Fixation du mancheConstruction en une seule pièce
  • Poignée à tête traversanteOui
  • Type de marteau Marteau déchirant
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Poids de tête 14 oz
  • Texture de la face Fraisé
  • Matériau de la face Acier
  • Diamètre de face 1 po
  • Forme de la griffe Droite
  • Matériau de prise Caoutchouc
  • Série Fatmax
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)