!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE HEX,SPIRALE,6 PO,1/4 PO,7/32 PO,CARBURE

FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE HEX,SPIRALE,6 PO,1/4 PO,7/32 PO,CARBURE

MILWAUKEE

FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE HEX,SPIRALE,6 PO,1/4 PO,7/32 PO,CARBURE close
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
FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE HEX,SPIRALE,6 PO,1/4 PO,7/32 PO,CARBURE

FORET P/ PERCEUSE À PERCUSSION,TIGE HEX,SPIRALE,6 PO,1/4 PO,7/32 PO,CARBURE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 25,77 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48-20-9009
  • N° de modèle du manufacturier 48-20-9009
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Ce foret à percussion de 7/32 po de diamètre est doté d'une tige hexagonale de 1/4 po. Il a une profondeur de forage de quatre pouces et une longueur de six pouces. Il est conçu pour être utilisé avec des perceuses à percussion et comporte une pointe en carbure durable.

Spécifications techniques

  • ArticleForet de marteau-perforateur
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Matériau - usinageCarbure
  • Longueur hors tout6 po
  • Diamètre de la tige1/4 po
  • Taille de foret 7/32 po
  • Équivalent décimal 0,21875 po
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Application - matière principale Béton