!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU DE MAÇON À POIGNÉE,10 PO,AC FOR/HICKORY VERNI,2-1/2 LBS

MARTEAU DE MAÇON À POIGNÉE,10 PO,AC FOR/HICKORY VERNI,2-1/2 LBS

GARANT

MARTEAU DE MAÇON À POIGNÉE,10 PO,AC FOR/HICKORY VERNI,2-1/2 LBS close
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
MARTEAU DE MAÇON À POIGNÉE,10 PO,AC FOR/HICKORY VERNI,2-1/2 LBS

MARTEAU DE MAÇON À POIGNÉE,10 PO,AC FOR/HICKORY VERNI,2-1/2 LBS

GARANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.08 / CHAQUE
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
  • N° article GARD10004
  • N° de modèle du manufacturier D10004
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111615
  • PAGE DU CATALOGUE # 354
  • Poids à l’expédition 3.16 lb

Informations sur le produit

Ce marteau de maçon Garant comprend à la fois le manche et la tête. Il mesure 10 po et est conçu pour une grande force de frappe dans les zones où les mouvements sont restreints. Le manche est en hickory verni durable et confortable et la tête est en acier forgé noir. Il a une face usinée et pèse 2-1/2 lb.

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau de maçon
  • Poids de tête2,5 lb
  • CaractéristiquesConçu pour une grande force de frappe avec un minimum de mouvement
  • Matériau de tête Acier forgé
  • Longueur hors tout 10 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)