!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU PNEUM HD SD

MARTEAU PNEUM HD SD

INGERSOLL RAND

MARTEAU PNEUM HD SD close
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
MARTEAU PNEUM HD SD

MARTEAU PNEUM HD SD

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $311.90 / CHAQUE
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
  • N° article IRG121Q
  • N° de modèle du manufacturier 121/Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1571
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de marteau -pilon
  • Longueur de course2-9/32 po
  • Coups par minute3 000
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Application (matériaux)Métal
  • Longueur hors tout7-5/8 po
  • CaractéristiquesBaril en Acier allié à piston traité thermiquement pour une longue durée, régulateur de puissance intégré et détente de contrôle
  • NormesEN ISO 11148-4, EN ISO 15744, EN ISO 28927-10
  • Service Général
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Taille de tige 0,401 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Poids de l'outil 3,5 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)