!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, 2 BROCHES (G9), T5, 120VCA/CC, 0,36W, 203LM, CLAIR

AMPOULE DEL COMPACTE, 2 BROCHES (G9), T5, 120VCA/CC, 0,36W, 203LM, CLAIR

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, 2 BROCHES (G9), T5, 120VCA/CC, 0,36W, 203LM, CLAIR close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, 2 BROCHES (G9), T5, 120VCA/CC, 0,36W, 203LM, CLAIR

AMPOULE DEL COMPACTE, 2 BROCHES (G9), T5, 120VCA/CC, 0,36W, 203LM, CLAIR

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG475G33
  • N° de modèle du manufacturier G9LED
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. Ampoule de 3 mA, avec une tension de 120 VAC/DC, 0,36 W, un culot à 2 broches (G9), 203 lumens. Et aussi 30 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule180 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Température de couleur2 750 K
  • Lumens203 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V CA/CC
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères3 mA
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G9)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule G9, DEL
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Forme de l'ampoule T5
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 2/3 po
  • Numéro de série G9LED
  • Puissance (W) 0,36 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Tension secteur
  • Répartition lumineuse Concentré
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité