!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE HALOGENE 12V 8W G4

LAMPE HALOGENE 12V 8W G4

LUMAPRO

LAMPE HALOGENE 12V 8W G4 close
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
LAMPE HALOGENE 12V 8W G4

LAMPE HALOGENE 12V 8W G4

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.11 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMV2
  • N° de modèle du manufacturier 891
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule7/20 po
  • Forme de l'ampouleT3
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence8 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale500 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères0,63 A
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G4)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 138 lm
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Numéro de série 891
  • Puissance (W) 8 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS