!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE HALOGENE 12,8 65/45W AXIAL

LAMPE HALOGENE 12,8 65/45W AXIAL

LUMAPRO

LAMPE HALOGENE 12,8 65/45W AXIAL close
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
LAMPE HALOGENE 12,8 65/45W AXIAL

LAMPE HALOGENE 12,8 65/45W AXIAL

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.29 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMY1
  • N° de modèle du manufacturier 9004
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule9/16 po
  • Forme de l'ampouleT4-5/8
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale28 min.
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères3 520 mA, 5 080 mA
  • Type de culot d'ampoule Axial, préfocus (PX29t)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 700/1 200 lm
  • Longueur hors tout 4 po
  • Numéro de série HB1-9004
  • Puissance (W) 45 W, 65 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Transparent
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012