!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE H3,OBLONG,12 VCC/35 W,TRANSP/GRIS,7/8 X 2 5/8 X 7/8 PO,VERRE/AL

AMPOULE HALOGÈNE H3,OBLONG,12 VCC/35 W,TRANSP/GRIS,7/8 X 2 5/8 X 7/8 PO,VERRE/AL

JETCO

AMPOULE HALOGÈNE H3,OBLONG,12 VCC/35 W,TRANSP/GRIS,7/8 X 2 5/8 X 7/8 PO,VERRE/AL close
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
AMPOULE HALOGÈNE H3,OBLONG,12 VCC/35 W,TRANSP/GRIS,7/8 X 2 5/8 X 7/8 PO,VERRE/AL

AMPOULE HALOGÈNE H3,OBLONG,12 VCC/35 W,TRANSP/GRIS,7/8 X 2 5/8 X 7/8 PO,VERRE/AL

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.60 / CHAQUE
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
  • N° article JET121H335
  • N° de modèle du manufacturier 121-H3-35
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène H3 de faible puissance est de forme oblongue avec 12V CC et 35 watts. Elle a une lentille en verre transparent, d'un boîtier et d'une base Al gris, et d'une conception de montage par clip avec connexion filaire.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène
  • Tension (V) 12 VCC
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)