!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE, LOQUET RAPIDE, RÉUTILISABLE, SILICONE/NYLON, P, BAÏONNETTE

RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE, LOQUET RAPIDE, RÉUTILISABLE, SILICONE/NYLON, P, BAÏONNETTE

3M

RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE, LOQUET RAPIDE, RÉUTILISABLE, SILICONE/NYLON, P, BAÏONNETTE close
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
RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE, LOQUET RAPIDE, RÉUTILISABLE, SILICONE/NYLON, P, BAÏONNETTE

RESPIRATEUR À DEMI-MASQUE, LOQUET RAPIDE, RÉUTILISABLE, SILICONE/NYLON, P, BAÏONNETTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.87 / CHAQUE
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
  • N° article MMM6501QL
  • N° de modèle du manufacturier 6501QL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # 957
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur réutilisable à demi-masque à verrouillage rapide Rugged Comfort de petit format est fait de silicone/nylon et est gris/sarcelle. Il a une connexion de respirateur à baïonnette et est configuré pour des cartouches doubles. Le respirateur approuvé par le NIOSH est doté d'un serre-tête de masque rabattable et d'un harnais de tête en polyester/élasthanne. Le respirateur polyvalent est destiné à être utilisé avec le système d'air comprimé de la série SA.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur demi-masque
  • Matériau du harnais de têtePolyester, spandex
  • Cartouches inclusesNon
  • Classement NIOSHNon classé
  • Compatible avec marque et série3M Série 6000, 3M Série 7000, 3M Série 7500, 3M Série 7800S, 3M Série FF-400, 3M Série 6500 Rugged Comfort
  • Configuré(e) pourCartouches, filtres
  • Jetable/RéutilisableRéutilisable
  • NormesNIOSH, OSHA 29 CFR 1910.134
  • Matériau de l'écran facial Silicone
  • Taille de masque Petit
  • Nombre de cartouches incluses 0
  • Série Rugged Comfort 6500
  • Type de raccordement du respirateur À baïonnette
  • Type de serre-tête de respirateur Rabattable
  • Couleur Gris, sarcelle
  • Comprend Aucun