!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEMI-MASQUE, RÉUTILISABLE, TPE, P, 4 POINTS, BAÏONNETTE, 1/SAC

DEMI-MASQUE, RÉUTILISABLE, TPE, P, 4 POINTS, BAÏONNETTE, 1/SAC

3M

DEMI-MASQUE, RÉUTILISABLE, TPE, P, 4 POINTS, BAÏONNETTE, 1/SAC close
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
DEMI-MASQUE, RÉUTILISABLE, TPE, P, 4 POINTS, BAÏONNETTE, 1/SAC

DEMI-MASQUE, RÉUTILISABLE, TPE, P, 4 POINTS, BAÏONNETTE, 1/SAC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.86 / SAC
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
  • N° article MMM6100
  • N° de modèle du manufacturier 6100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 957
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce petit demi-masque respiratoire réutilisable contre les risques de moisissure/silice est fabriqué en élastomère thermoplastique et est gris. Il a une connexion à baïonnette et est configuré pour les cartouches doubles. Le respirateur comprend un serre-tête rabattable, de l'air fourni par la compagnie aérienne, une soupape d'expiration et un harnais de tête à quatre points. Il est compatible avec les écrans de soudage et les systèmes à adduction d'air. Il y a un respirateur dans u

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur demi-masque
  • Matériau du harnais de têteÉlastomère thermoplastique
  • Cartouches inclusesNon
  • Classement NIOSHNon classé
  • Compatible avec marque et série3M Série 6000, 3M Série 7000, 3M Série 7500, 3M Série 7800S, 3M Série FF-400, 3M Série 6500 Rugged Comfort
  • Configuré(e) pourCartouches, système à adduction d'air
  • Jetable/RéutilisableRéutilisable
  • NormesNIOSH, OSHA 29 CFR 1910.134
  • Matériau de l'écran facial Élastomère thermoplastique
  • Taille de masque Petit
  • Nombre de cartouches incluses 0
  • Série 6000
  • Type de raccordement du respirateur À baïonnette
  • Type de serre-tête de respirateur Rabattable
  • Couleur Gris
  • Comprend Sac de rangement