!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEMI-MASQUE MASQUE, RÉUTILISABLE, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, S, PLIABLE, BAÏONNETTE, NIOSH

DEMI-MASQUE MASQUE, RÉUTILISABLE, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, S, PLIABLE, BAÏONNETTE, NIOSH

MOLDEX

DEMI-MASQUE MASQUE, RÉUTILISABLE, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, S, PLIABLE, BAÏONNETTE, NIOSH close
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
DEMI-MASQUE MASQUE, RÉUTILISABLE, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, S, PLIABLE, BAÏONNETTE, NIOSH

DEMI-MASQUE MASQUE, RÉUTILISABLE, ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE, S, PLIABLE, BAÏONNETTE, NIOSH

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 395,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MDX7001
  • N° de modèle du manufacturier 7001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce petit demi-masque de la série 7000 en élastomère thermoplastique est disponible en bleu. Il est doté d'une connexion de respirateur à baïonnette et d'un harnais de tête en élastomère thermoplastique. Le respirateur réutilisable est doté d'une fonction d'abaissement/de verrouillage pour un ajustement personnalisé et répond aux normes NIOSH. Il est configuré pour des cartouches doubles et pour une utilisation avec les respirateurs des séries 7000/7800/9000.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur demi-masque
  • Matériau du harnais de têteÉlastomère thermoplastique
  • Cartouches inclusesNon
  • Classement NIOSHNon classé
  • Compatible avec marque et sérieMoldex série 7000, Moldex série 7800, Moldex série 9000
  • Configuré(e) pourCartouches, filtres
  • Jetable/RéutilisableRéutilisable
  • NormesNIOSH
  • Matériau de l'écran facial Élastomère thermoplastique
  • Taille de masque Petit
  • Nombre de cartouches incluses 0
  • Série 7000
  • Type de raccordement du respirateur À baïonnette
  • Type de serre-tête de respirateur Rabattable
  • Couleur Bleu
  • Comprend Aucun