!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEMI-COLLIER,COUSSINE,DIA 5/16PO,PQ50

DEMI-COLLIER,COUSSINE,DIA 5/16PO,PQ50

APPROVED VENDOR

DEMI-COLLIER,COUSSINE,DIA 5/16PO,PQ50 close
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
DEMI-COLLIER,COUSSINE,DIA 5/16PO,PQ50

DEMI-COLLIER,COUSSINE,DIA 5/16PO,PQ50

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.63 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG6YDR5
  • N° de modèle du manufacturier CHV0609Z1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1106
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • TypeDemi-bride avec coussin
  • Diamètre de serrage de câble5/16 po
  • Épaisseur de serre0,047 po
  • Couleur de serreNoir
  • Fini de serreGalvanisation à chaud
  • Matériau de revêtementPlastisol vinylique
  • Type de serre-câble Demi-bride de câble
  • Matériau de serre Acier
  • Diamètre de trou de montage 9/32 po
  • Largeur de bande de serre 1/2 po
  • Type de coussin Vinyle
  • Plage de température (F) -30 F à +180
  • Quantité par paquet 50
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)