!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TYPE H,RACCORD BARBELURES 3/8PO

BOUCHON TYPE H,RACCORD BARBELURES 3/8PO

MILTON

BOUCHON TYPE H,RACCORD BARBELURES 3/8PO close
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
BOUCHON TYPE H,RACCORD BARBELURES 3/8PO

BOUCHON TYPE H,RACCORD BARBELURES 3/8PO

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 65,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTN1837-6
  • N° de modèle du manufacturier 1837-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1587
  • Poids à l’expédition 0.172 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Composant de couplageBouchon
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Cannelé(e)Cannelé
  • Débit max.67 pi³/min
  • Taille de filetage3/8 po
  • À utiliser avecTuyau flexible
  • Matériau Acier
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 PSI
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 degrés F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po