!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 250 PSI À 70 F, CONNEXION NPT, ACIER

COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 250 PSI À 70 F, CONNEXION NPT, ACIER

MILTON

COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 250 PSI À 70 F, CONNEXION NPT, ACIER close
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
COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 250 PSI À 70 F, CONNEXION NPT, ACIER

COUPLEUR, 250 DEGREES F, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, 250 PSI À 70 F, CONNEXION NPT, ACIER

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.57 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS1833
  • N° de modèle du manufacturier S-1833
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1587
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Composant de couplageCouplage universel
  • Type de connexionNPT
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Débit max.67 pi³/min
  • Taille de filetageFemelle/sur carte
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique3/8 po
  • Matériau Acier
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 PSI
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 Degrees F