!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSE,6000 LB/PO2,GRIS

PISTOLET GRAISSE,6000 LB/PO2,GRIS

WESTWARD

PISTOLET GRAISSE,6000 LB/PO2,GRIS close
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
PISTOLET GRAISSE,6000 LB/PO2,GRIS

PISTOLET GRAISSE,6000 LB/PO2,GRIS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45CT43
  • N° de modèle du manufacturier 45CT43
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz28
  • Capacité de cartouche14 1/2 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubeMétal
  • Course variable/complèteCourse complète
  • À utiliser avecCartouches de graisse de 14 1/2 oz
  • CaractéristiquesRésistant aux chutes et bon pour une utilisation dans les mines souterraines
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Vrac, cartouche
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 6 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Gris
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Volume par coup 0,035 oz
  • Application Graissage quotidien dans l'industrie, l'agriculture, l'automobile, les parcs de véhicules et les mines
  • Comprend Rallonge en acier plié et coupleur de pistolet à graisse
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)