!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE,311 G,HUILE BASE CONVENTIONNEL

GRAISSE,311 G,HUILE BASE CONVENTIONNEL

CRC

GRAISSE,311 G,HUILE BASE CONVENTIONNEL close
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
GRAISSE,311 G,HUILE BASE CONVENTIONNEL

GRAISSE,311 G,HUILE BASE CONVENTIONNEL

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article CRC1750385
  • N° de modèle du manufacturier 1750385
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse
  • Huile de baseConventionnelle
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Couleur de graisseRouge
  • Temp. de service min.-25 Degrees F
  • Point d'éclair-6,7 Degrees
  • Usure à quatre billes315
  • Capacité de charge Timken acceptable45 lb
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 311 g
  • Épaississeur de graisse Complexe d'aluminium
  • Conteneur de graisse Bombe aérosol
  • Température de service max. 300 Degrees F
  • Point de chute 500 Degrees F
  • Poids spécifique 0,72
  • Application Paliers, paliers à semelle complets, joint de cardan, machinerie lourde, roues, arbres de moteurs électriques, chaînes à rouleaux, poulies, charnières, loquets, rail de porte basculante, engrenages nus, chaînes, câbles, convoyeurs de glissement, rails de guidage, cames, pistons, machinerie, outils, équipement
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses