!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE TIGE FILETEE USAGE GENERAL,3 PO

ROULETTE TIGE FILETEE USAGE GENERAL,3 PO

APPROVED VENDOR

ROULETTE TIGE FILETEE USAGE GENERAL,3 PO close
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
ROULETTE TIGE FILETEE USAGE GENERAL,3 PO

ROULETTE TIGE FILETEE USAGE GENERAL,3 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49H591
  • N° de modèle du manufacturier 49H591
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulettes à tige filetée à usage général
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Hauteur hors tout3 1/2 po
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue3 po
  • Couleur de la table de roulementGris
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Non marquant(e)Oui
  • ApplicationChariots, accessoires, meubles, équipement institutionnel, équipement médical
  • Finition du cadreZingué
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de frein de roulette Frein latéral
  • Hauteur de montage 3 1/2 po
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 15/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Type de tige de roulette Filetée
  • Normes ANSI ICWM
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic