!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE BILLE GAZ,TUY 1/2PO,POIGN LEVIER

SOUPAPE BILLE GAZ,TUY 1/2PO,POIGN LEVIER

APPROVED VENDOR

SOUPAPE BILLE GAZ,TUY 1/2PO,POIGN LEVIER close
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
SOUPAPE BILLE GAZ,TUY 1/2PO,POIGN LEVIER

SOUPAPE BILLE GAZ,TUY 1/2PO,POIGN LEVIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG499A73
  • N° de modèle du manufacturier 60009
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille à gaz
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/2 po
  • Type de connexionFIP x FIP
  • Pression max.175 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température32 Degrees à 125 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • D.I. de tuyau1/2 po
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesCSA
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1/2 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de bille Laiton
  • Type de tige Monopièce
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Matériau du joint de corps Laiton
  • Caractéristiques Fermeture facile, peut être utilisé avec des mélanges de pétrole liquéfié et d'air
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton