!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À PISTOLET,FICHE,2 FLÛTES,M1.6 X 0.35,1 5/8 PO L,AC RAP

TARAUD À PISTOLET,FICHE,2 FLÛTES,M1.6 X 0.35,1 5/8 PO L,AC RAP

WIDIA GTD

TARAUD À PISTOLET,FICHE,2 FLÛTES,M1.6 X 0.35,1 5/8 PO L,AC RAP close
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
TARAUD À PISTOLET,FICHE,2 FLÛTES,M1.6 X 0.35,1 5/8 PO L,AC RAP

TARAUD À PISTOLET,FICHE,2 FLÛTES,M1.6 X 0.35,1 5/8 PO L,AC RAP

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.87 / CHAQUE
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
  • N° article WID5351-2750021
  • N° de modèle du manufacturier 5351-2750021
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pistolet est utilisé pour le taraudage de trous débouchants dans une grande variété de matériaux. Ce robinet mesure 1 5/8 pouces de long et a un filetage M1,6 x 0,35. Il a deux flûtes et est fabriqué à partir d'acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à entrée hélicoïdale
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage8 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD3
  • Système de mesureMétrique
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce0,35 filets/po
  • Taille de filetage M1,6-0,35
  • Fini du taraud Sans revêtement
  • Longueur hors tout 41,402 mm
  • Nb de goujures 2
  • Série 5351
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)