!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉLINÉATEUR DE POTEAU-GUIDE, MUTCD, PERMANENT, LIME HAUTE VISIBILITÉ, 42PO, PLAT, ARGENT

DÉLINÉATEUR DE POTEAU-GUIDE, MUTCD, PERMANENT, LIME HAUTE VISIBILITÉ, 42PO, PLAT, ARGENT

EAGLE

DÉLINÉATEUR DE POTEAU-GUIDE, MUTCD, PERMANENT, LIME HAUTE VISIBILITÉ, 42PO, PLAT, ARGENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DÉLINÉATEUR DE POTEAU-GUIDE, MUTCD, PERMANENT, LIME HAUTE VISIBILITÉ, 42PO, PLAT, ARGENT

DÉLINÉATEUR DE POTEAU-GUIDE, MUTCD, PERMANENT, LIME HAUTE VISIBILITÉ, 42PO, PLAT, ARGENT

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS3JJA3
  • N° de modèle du manufacturier 1734LM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Informations sur le produit

Ce délimiteur de poteau-guide est fabriqué en PEHD. Il est conforme aux normes MUTCD, mesure 42po et comprend une plaque d'ancrage. Les délinéateurs routiers ont un profil étroit pour séparer les voies de circulation ou les zones réservées aux véhicules et aux piétons. Leur couleur vive et leurs bandes réfléchissantes les rendent visibles dans des conditions de faible luminosité.

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau délinéateur
  • Hauteur hors tout42 po
  • Style de têtePlate
  • Couleur du corpsLime
  • ComprendPlaque d'ancrage
  • Comprend une base lestéeNon
  • Type d'installationPermanente
  • Niveau de réflexionIngénieur
  • Couleur de baseArgent
  • Forme de baseCarrée
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • NormesMUTCD
  • Type de produit Poteaux délinéateurs
  • Couleur de la bande réfléchissante Argent
  • Matériau du corps PEHD
  • Hauteur du cône 42 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Emboîtable Non
  • Diamètre extérieur 5 3/4 po
  • Poids 6 lb
  • Matériau de la base Acier
  • Hauteur de la bande réfléchissante 3 po
  • Nb de bandes réfléchissantes 2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande