!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRATTE-PIEDS, EXTÉRIEUR, CIRCULATION DENSE, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 72X36X9/16PO, CAOUTCHOUC

GRATTE-PIEDS, EXTÉRIEUR, CIRCULATION DENSE, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 72X36X9/16PO, CAOUTCHOUC

EDGEWOOD

GRATTE-PIEDS, EXTÉRIEUR, CIRCULATION DENSE, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 72X36X9/16PO, CAOUTCHOUC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRATTE-PIEDS, EXTÉRIEUR, CIRCULATION DENSE, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 72X36X9/16PO, CAOUTCHOUC

GRATTE-PIEDS, EXTÉRIEUR, CIRCULATION DENSE, RESPECTUEUX LA NATURE, NOIR, 72X36X9/16PO, CAOUTCHOUC

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $314.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EDGGFM223672
  • N° de modèle du manufacturier GFM223672
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Grattez la terre lourde et la neige des chaussures dans les zones à forte circulation avec ce gratte-pieds en caoutchouc noir de 9/16 po d'épaisseur. Sa conception unique utilise des doigts en caoutchouc pour enlever la saleté des chaussures. Ce paillasson est composé à 30 % de matières recyclées, résistant aux rayons UV et à l'ozone et bénéficie d'une garantie de cinq ans. Il mesure 72 x 36 pouces, avec bordure intégrée et un poids total de 9.52 kilogrammes par mètre carré.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de doigt Gritstop
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosCaoutchouc
  • Résistant à l'écrasementOui
  • Intérieur/extérieurExtérieur
  • Certifié NFSI Haute TractionNon
  • Largeur hors tout36 po
  • SérieGFM_3672
  • Application de surfaceGrattage
  • Matériau de surfaceCaoutchouc
  • Fréquence d'utilisationUtilisation fréquente
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Extérieurs, vestibules
  • Couleur Noir
  • Style de rebord Intégré
  • Lavable Non
  • Longueur hors tout 72 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'ozone, résistant aux UV
  • Motif de rayures Doigts de grattoir
  • Conception de la surface Doigts de grattoir
  • Épaisseur 9/16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande