!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,TP 29,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE,TP 29,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE,TP 29,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,TP 29,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE,TP 29,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.50 / CHAQUE
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
  • N° article WLT15L463
  • N° de modèle du manufacturier 15L463
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.188 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 29 a un diamètre de 4 1/2 pouces et un arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain de 36 abrasif en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min. Cette meule convient pour une utilisation sur les métaux ferreux, la fonte grise et l'acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule
  • SérieFlexcut
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)