!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À BÉTON,TP 27,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,CTGR C-24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE À BÉTON,TP 27,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,CTGR C-24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE À BÉTON,TP 27,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,CTGR C-24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE À BÉTON,TP 27,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,CTGR C-24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE À BÉTON,TP 27,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,CTGR C-24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.44 / CHAQUE
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
  • N° article WLT08E500
  • N° de modèle du manufacturier 08E500
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1391
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 5 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain de 24 de dureté C-24, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 12 200 tr/min. Cette meule convient à la coupe et au meulage léger du béton et des matériaux de construction.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieBéton
  • Classe/qualitéC-24
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Broyage
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)